Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker-Löscher 456/2/B Gelb, Blister mit 2 Textmarker-Löschern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher Blisterverpackung mit 2 Stück 456 gelb 456/2/B Gelb Blister. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausfüh...
Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher Blisterverpackung mit 2 Stück 456 gelb 456/2/B Gelb Blister. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausfüh...
Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher Blisterverpackung mit 2 Stück 456 gelb 456/2/B Gelb Blister. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausfüh...
Artikel-Nr.:
     C1175-931428
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     931428
EAN/GTIN:
     4012700931429
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker-Löscher 456/2/B Gelb Blister. Strichstärke: 1,2,5. Löscht gelbe Textmarkertinte. Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
456/2/B Gelb Blister
Artikelbezeichnung:
Textmarker-Löscher
Farbe:
Neongelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Löscht gelbe Textmarkertinte
Farbe des Schaftes:
gelb, schwarz, weiß
Strichstärke:
1,2,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Textmarkertinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,1077*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,41077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,6577*
€ 40,05266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,4077*
€ 39,75516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,6877*
€ 37,70836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,5677*
€ 36,37556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,7777*
€ 35,43546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,1077*
€ 28,68816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.