Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb
ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb
ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb
ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb
ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb
ELBA Schnellhefter "chic" A4, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufm. Heftung, aus 320 g/m² Karton (RC), gelb
Artikel-Nr.:
     C1184-100090786
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100090786
EAN/GTIN:
     4002030201125
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Mit festem Kartondeckel. Silberne Heftzunge und Deckleiste auf Heftfalz. Für kaufmännische Heftung. Aus 320 g/m² Karton (recycling). Größe: 240 x 4 x 318 mm (BxTxH), Farbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Sonstige
Breite:
240
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für ca. 200 Blatt
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter ELBA chic, Karton
Höhe:
318
Flächenmasse des Papiers:
320
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.