Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Unilux POPY LED-Schreibtischleuchte weiß, faltbar, dimmbar
Artikel-Nr.:
     C1184-400124478
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124478
EAN/GTIN:
     3595560029433
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Faltbare LED-Leuchte mit robustem Glasfuß und Nachtlichtfunktion. Lichtstärke stufenlos dimmbar; Farbtemperatur in drei Stufen einstellbar (3. 000, 4. 500 und 7. 000 K). Stromversorgung variabel über USB oder Euro-Stecker mit Kabel. Flach faltbar: transportabel in jeder Tasche und im Open Office leicht zu verstauen. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 5 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden; Lichtstärke: 1. 100 bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3. 000, 4. 000 und 7. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 82 lm/W;. Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Arm und Kopf neigbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 150 cm. Material: Glas, Aluminium.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.