Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung
Artikel-Nr.:
     C1184-400124562
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124562
EAN/GTIN:
     3595560029525
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Schreibtischleuchte mit besonders breiter Lichtverteilung von oberhalb des Monitors. Lichtsensor steuert automatische Anpassung der Beleuchtung an das Umgebungslicht. Klemmbefestigung zur platzsparenden Montage hinter dem Bildschirm. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 19 W, mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 2. 400 Lux bei 40 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K. gewichteter Energieverbrauch: 19 kWh/1. 000 h, Lichtausbeute: 108 lm/W,. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung biegbares Armende, Schalter oben auf dem Leuchtenkopf. Kabellänge: 200 cm. Material: Aluminium, Gummibeschichtung, Stahl.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.