Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungsgerät PAZ 2-zeilig 10/8-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungsgerät PAZ 2-zeilig 10/8-stellig
Preisauszeichnungsgerät PAZ 2-zeilig 10/8-stellig
Preisauszeichnungsgerät PAZ 2-zeilig 10/8-stellig
Artikel-Nr.:
     C1185-1605120
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1605120
EAN/GTIN:
     4008111605127
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
245
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8
Höhe:
124
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät PAZ 2-zeilig 10/8-stellig
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS, mit Metall-Funktionselementen
Breite:
51
Breite des Etiketts:
26
Höhe des Etiketts:
16
Höhe der Schrift:
3
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Lieferumfang:
mit Druck-Farbrolle schwarz und 1.200 Etiketten weiß blanko Kleber permanent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.