Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Kunststoff mit Metall/Gummiteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Artikel-Nr.:
     C1185-50025398
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50025398
EAN/GTIN:
     4008110581910
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher (Büro) Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink, Werkstoff: Kunststoff mit Metall/Gummiteilen, Anzahl der Stanzsegmente: 2. Stanzleistung: max. Anzahl der Blätter: 20. 2 mm. Ausführung Anschlagschiene: Anschlagschiene vorhanden, Material der Anschlagschiene: Kunststoff, max. Einstellformat: A4. Farbe: indonesia pink
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bürolocher 2.0mm Ergonomie indonesia pink
Lochung:
80 mm
Farbe:
indonesia pink
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Anzahl der Blätter:
20
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
max. Einstell-Format:
A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Einstellformat:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.