Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle, Papierbezug 4-farbig bedruckt, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle, Papierbezug 4-farbig bedruckt, A4
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle, Papierbezug 4-farbig bedruckt, A4
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle, Papierbezug 4-farbig bedruckt, A4
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle, Papierbezug 4-farbig bedruckt, A4
Artikel-Nr.:
     C1185-50033393
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033393
EAN/GTIN:
     4008110259239
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm GREENline Welle. Material Kaschierung außen / innen: Papierbezug 4-farbig bedruckt, Papierbezug Recycling grau. Ausführung Ordner:, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: Motiv Welle, Farbe des Rückens: Motiv Welle. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
Motiv Welle
Farbe:
Motiv Welle
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papierbezug Recycling grau
Breite des Rückens:
80
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Papierbezug 4-farbig bedruckt
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Verwendung für Papierformate:
A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.