Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Koala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Koala
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Koala
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Koala
Artikel-Nr.:
     C1185-50040179
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040179
EAN/GTIN:
     4008110298276
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file A4 8cm Cute Animals Koala. Material Kaschierung außen / innen: Cellophaniert, Cellophaniert. Ausführung Ordner:, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: DIN A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Ausführung Mechanik: k.A., Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: Farbkombinationen, Farbe des Rückens: WAA090. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Cellophaniert
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
k.A.
Farbe:
Farbkombinationen
Farbe des Rückens:
Sonstige
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung außen:
Cellophaniert
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.