Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farb...
Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farb...
Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farb...
Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farb...
Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farb...
Artikel-Nr.:
     C1185-606738
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606738
EAN/GTIN:
     4012700606730
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Pelikan Kinderknete creaplast® 10 Farben im blauen Etui, 240g. Ausführung Knete: Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: Blau. Größe (Ø x L):, Länge: 110 mm. 10 Farben in 14 Stangen Knetmasse; Farbe: 2 x Gelb, 2 x Rot, 2 x Grün, 2 x Blau, 1 x Orange, 1x Rosé, 1 x Lila, 1 x Rostbraun, 1 x Weiß, 1 x Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 240 Gramm (ab € 0,0145* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.