Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP, 18 Liter, rund, mit 2 Griffmulden, extra stabil, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb GRIP, 18 Liter, rund, mit 2 Griffmulden, extra stabil, lichtgrau
Papierkorb GRIP, 18 Liter, rund, mit 2 Griffmulden, extra stabil, lichtgrau
Papierkorb GRIP, 18 Liter, rund, mit 2 Griffmulden, extra stabil, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-18190-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-11
EAN/GTIN:
     4012473090033
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 18 Liter GRIP. Material und Form: schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, konisch. Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche. Durchmesser min/max: 237/312 mm. Höhe: 350 mm. Volumen: 18 l. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
350
Artikelbezeichnung:
Papierkorb GRIP 18 Liter
Farbe:
lichtgrau
min. Durchmesser:
237
max. Durchmesser:
312
Werkstoff:
schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,66*
€ 2,48*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,50*
2 Tage
263
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,71*
€ 2,56*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,79*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.