Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_1819813
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-13
EAN/GTIN:
     4012473091092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 18 Liter KARMA. Material und Form: aus Bio-Mischkunststoffen, konisch. Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche. Durchmesser min/max: 237/312 mm. Höhe: 350 mm. Volumen: 18 l. Zertifikat: BLAUER ENGEL. Farbe: öko-schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
350
Artikelbezeichnung:
Papierkorb GRIP KARMA 18 Liter
Farbe:
öko-dunkelgrau
min. Durchmesser:
237
max. Durchmesser:
312
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,73*
€ 2,65*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,67*
2 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,72*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 39,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.