Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-dunkelgrau
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-dunkelgrau
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-18198-19
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-19
EAN/GTIN:
     4012473091085
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb 18 Liter KARMA. Material und Form: aus Bio-Mischkunststoffen, konisch. Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche. Durchmesser min/max: 237/312 mm. Höhe: 350 mm. Volumen: 18 l. Zertifikat: BLAUER ENGEL. Farbe: öko-dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
350
Artikelbezeichnung:
Papierkorb GRIP KARMA 18 Liter
Farbe:
öko-dunkelgrau
min. Durchmesser:
237
max. Durchmesser:
312
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.