Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Feuchtigkeitsspendende Hand- und Körperlotion 6373, weiß, 6 x 1 l (6 l gesamt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel-Nr.:
     1682-494004100
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6373
EAN/GTIN:
     10036000353621
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Kleenex feuchtigkeitsspendende Hand- und Körperlotion ist die unverzichtbare Feuchtigkeitspflege an jedem Arbeitsplatz. Diese leichte, nicht fettende Lotion ist speziell auf trockene und gereizte Haut ausgelegt und schützt vor trockener, rissiger Haut. Ihre Kunden und Mitarbeiter profitieren von der Qualität einer zuverlässigen Marke, während Sie durch kontrollierte Abgabe Abfall vermeiden und Kosten einsparen. Wählen Sie die Marke Kleenex mit einem Hauch von Luxus, wenn Sie den Nutzern Ihre Wertschätzung zeigen wollen. Die Kassetten sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Pro Kassette werden bis zu 1.000 Portionen Lotion kontrolliert abgegeben. Kompatibel mit den Aquarius Spendern für Handreiniger (Artikelnummern 6948, 7134 und 7173). 6 x Feuchtigkeitsspendende Hand- und Körperlotion, Kassetten, weiß, 1 l (6 l gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Weiß
Höhe:
20.3 cm
Länge:
27.1 cm
Breite:
11.3 cm
Gewicht:
7.01 kg
Duft:
Neutral
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, kleenex flüssigseife 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche, Kleenex, 6373, Lotion, nachfüllbare Lotion, Handlotion, Lotion-Kassette, weiße Lotion, 1 Liter Lotion, Kleenex 6373, Kleenex Lotion, Kleenex nachfüllbare Lotion, Kleenex Handlotion, Kleenex Lotion-Kassette, Kleenex weiße Lotion, Kleenex 1 Liter Lotion, 6373 Lotion, 6373 nachfüllbare Lotion, 6373 Lotion-Kassette, 6373 weiße Lotion, 6373 1 Liter Lotion, Körperlotion für trockene Haut, Handlotion für trockene Haut, Aquarius 6948, Aquarius 7143, Aquarius 6948 Nachfüllpackung, Aquarius 7143 Nachfüllpackung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 15,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,30*
€ 18,87*
2 Tage
48
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,195*
€ 23,335*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,69*
€ 27,65*
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,14*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.