Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L20 Wischtücher 7300 Putztücher für Instandhaltungsarbeiten, Jumborolle, 1 blaue Rolle x 500 Reinigungstücher, 2-lagig, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     9428-327300
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7300
EAN/GTIN:
     05033848003518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handtuchrollen
Die professionellen WypAll Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit blauen, 2-lagigen WypAll Reinigungstüchern für Reinigung und Wartung ist vielseitig und groß. WypAll Papierwischer wurden für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten entwickelt. Diese blaue Papierrolle eignet sich perfekt für den Einsatz in Prozessumgebungen. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit der Putztücher. Die blaue Rolle ist kompatibel mit den Kimberly-Clark Jumborollenspender zur Wand- und mit Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Die Abmessungen eines Papiertuchs betragen 38cm (L) x 23,5cm (B). 1 Rolle mit 500 Wischtüchern, 2-lagig, blau (Gesamtanzahl 500)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
23.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
26.5 cm
Gewicht:
2.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle 2-lagig blau, feuchtpflegetücher, handtuchrollen blau, 07300300, 7300, Papiertücher, WypAll, Einmal-Wischtücher, industrielle Papierhandtücher, blaue Rolle, Jumborolle, WypAll L20, Putzlappen, Putztücher, Putztuchrollen, Papierwischer, Einwegtücher, Papiertuch, Blaue Papierrolle, WypAll Reinigungstücher, WypAll Wischtücher
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
10
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,98*
€ 17,18*
3 Tage
105
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 13,88*
€ 17,19*
4 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 17,28*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,03*
€ 17,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 13,77*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 13,98* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.