Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1209355 Herst.-Nr.: 7551 EAN/GTIN: 10036000755128 |
| | |
|
| | |
| Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 1-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar. Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt. 15 Spenderboxen mit je 198 Wischtüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 2. 970) Weitere Informationen: | | Marke: | KIMTECH SCIENCE | Farbe: | Weiß | Höhe: | 32 cm | Länge: | 45.4 cm | Breite: | 37.1 cm | Gewicht: | 4.87 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Objektträger Aufbewahrungssystem, Objektträger-Archivierungs-System, Objektträger-Archivierungssystem, Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, reinraumtücher wypall, vlies tuch, KIMTECH SCIENCE, 7551, 07551201, PRÄZISIONSWISCHTÜCHER |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | 1 | | pro Box | € 12,95* | ab € 11,28* | € 16,74* | | | | | | | 10 Tage | | | 15 | | pro Box | € 7,50* | ab € 15,08* | € 17,37* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Box | € 5,99* | ab € 15,47267* | € 17,86734* | | | | | 15 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 17,29067* | € 19,62067* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 25,00* | ab € 15,20088* | € 21,60088* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|