Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech Science Präzisionswischtücher – 30 Spenderboxen mit je 286 weißen, kleinen, 1-lagigen Wischtüchern = 8. 580 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1375-496008601
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7552
EAN/GTIN:
     00036000755206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 1-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar. Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt. 30 Spenderboxen mit je 286 weißen, kleinen, 1-lagigen Wischtüchern = 8. 580 Tücher
Weitere Informationen:
Marke:
KIMTECH SCIENCE
Farbe:
Weiß
Höhe:
37.9 cm
Länge:
36.9 cm
Breite:
24.8 cm
Gewicht:
5.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Labor Hygienetücher, Labortücher, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Brillenreinigungspapier, Reinigungspapier Brillenreinigungsstation, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß einlagig, reinigungstücher reinraum, reinraumtücher weiß, KIMTECH SCIENCE, 7552, 07552001, PRÄZISIONSWISCHTÜCHER
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,94*
€ 5,93*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 5,98*
4 Tage
671
pro Packung
€ 12,95*
ab € 4,36*
€ 6,40*
14 Tage
188
pro Packung
€ 25,00*
ab € 4,552*
€ 6,672*
4 Tage
35
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 0,01408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.