Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21370 Herst.-Nr.: 7557 EAN/GTIN: 05027375049934 |
| | |
|
| | |
| Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 2-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar. Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt. 24 Kartons mit je 100 Wischtüchern, 2-lagig, weiß (Gesamtanzahl 2. 400) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Weiß | Höhe: | 35 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 24 cm | Gewicht: | 4.38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Objektträger Aufbewahrungssystem, Objektträger-Archivierungs-System, Objektträger-Archivierungssystem, Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher weiß, reinigungstücher reinraum, reinraumtücher weiß, Kimtech Science, 7557, 07557000, Präzisionswischtücher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 24 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,98417* | € 3,70417* | | | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,37875* | € 4,14875* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 3,07* | € 4,27* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,5075* | € 4,78834* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 2,93* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 88,90008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|