Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech Science Präzisionswischtücher 7558 – 15 Kartons mit je 200 Wischtüchern, 2-lagig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-755800
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7558
EAN/GTIN:
     05027375049941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 2-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar. Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt. 15 Kartons mit je 200 Wischtüchern, 2-lagig, weiß (Gesamtanzahl 3. 000)
Weitere Informationen:
Marke:
KIMTECH SCIENCE
Farbe:
Weiß
Höhe:
35 cm
Länge:
40 cm
Breite:
24 cm
Gewicht:
4.97 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,68*
€ 5,44*
15
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,90867*
€ 5,74*
4 Tage
187
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 4,05*
€ 5,94*
15 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,50134*
€ 6,30134*
15
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,64867*
€ 6,50867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.