Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech Pure W4 Wischtücher 7605 – 5 Beutel mit je 100 Tüchern, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     272-HYL1.1
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7605
EAN/GTIN:
     10036000333302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Kimtech Pure W4 Wischtücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung. Weiße Wischtücher aus 100 % Polypropylen als Basismaterial, säure-, lauge- und lösungsmittelbeständig, Fasern ohne Klebstoffe oder Bindemittel thermisch gebunden, besonders glatt geschnittene Kanten, fusselarm. W4 Wischtücher sind durch eine Einlage im Karton doppelt verpackt. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 4 cm (L) x 30, 4 cm (B). 5 Beutel mit je 100 Tüchern, weiß (Gesamtanzahl 500)
Weitere Informationen:
Marke:
KIMTECH PURE
Farbe:
Weiß
Höhe:
34.6 cm
Länge:
32.7 cm
Breite:
32.7 cm
Gewicht:
4.84 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 272
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 74,05*
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,898*
€ 76,42*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 54,57*
€ 80,99*
8 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 184,33*
€ 251,88*
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 201,74*
€ 273,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,16*
€ 85,87
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 272
Versand: Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 272
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.