Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard V50 Calico Schutzbrillen mit Antibeschlag-Beschichtung, 25672 – 12 Universalbrillen mit klaren Sichtscheiben pro Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-U2567211
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     25672
EAN/GTIN:
     10036000256724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
KleenGuard V50 Calico Schutzbrillen mit Antibeschlag-Beschichtung eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die leichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit klaren, kratzfesten Sichtscheiben und Antibeschlag-Beschichtung bieten Schutz gegen Beschlagen beim Tragen einer Atemschutzmaske oder bei Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Schutzbrillen sorgen für klare Sicht bei Präzisionsarbeiten.Sie verfügen über einen gepolsterten Augenbrauenschutz und Sichtscheiben aus Schaumstoff für Schutz gegen Partikel und Beschlagen und bieten hohen Tragekomfort ohne Wärmestau auch bei langem Gebrauch. Diese Brillen verfügen über abnehmbare Bügel und eine Befestigung für Kopfbänderung zum einfachen Umrüsten von Brille auf Schutzbrille. Sie bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrillen mit Antibeschlag-Beschichtung und klaren Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12)
Weitere Informationen:
Marke:
KleenGuard
Farbe:
Transparent
Höhe:
31 cm
Länge:
17.1 cm
Breite:
11.2 cm
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Vollmaske-Sichtscheibe, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, jackson safety schutzbrille, Schutzbrille band, schutzbrille beschlagfrei, schutzbrille dicht, vollsichtschutzbrille beschlagfrei, schutzbrille mit band, schutzbrille geschlossen, geschlossene schutzbrille, arbeitsbrille schutzbrille, arbeitsschutz brille, schutzbrille flexarbeiten, flex brille, schutzbrille motorrad, 25672, KleenGuard, U2567211
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.