Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer "Kompakt"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer "Kompakt"
Moderationskoffer "Kompakt"
Moderationskoffer "Kompakt"
Moderationskoffer "Kompakt"
Moderationskoffer "Kompakt"
Artikel-Nr.:
     C1196-1111511
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1111511
EAN/GTIN:
     4013695025827
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Moderationskoffer Kompakt

Für Schulung und Seminar der ideale Moderationskoffer mit umfangreichem Zubehör. Inklusive Trageriemen und Schlüssel. Unser Moderationskoffer beinhaltet mehr als 1.800 Einzelteile. Gewicht: 6,7 kg.Inhalt Moderationskoffer Kompakt:

  • 250 Kommunikationskarten, 200 x 100 mm, in 5 Farben sortiert
  • 250 Kommunikationskarten, Ø 100 mm, in 5 Farben sortiert
  • 125 Kommunikationskarten, Ø 140 mm, in 5 Farben sortiert
  • 125 Kommunikationskarten, Ø 190 mm, in 5 Farben sortiert
  • 250 Kommunikationskarten, Ø 190 mm x 110 mm, oval, in 5 Farben sortiert
  • 10 Board- und Flipchart-Marker
  • 2 Klebestifte, á 20 g
  • 1 Papierschere, 6 Zoll
  • 300 Pinnadeln
  • 1 Nadelkissen
  • 1 Teleskop-Zeigestab
  • 1 Klebefilm-Handabroller mit 1 Klebefilmrolle, 25 m x 19 mm
  • 1 Krepp-Klebebandrolle, 50 m x 30 mm
  • 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
  • 800 Markierungspunkte, je 200 gelb, blau, grün u. rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11115101
ab € 53,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.