Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllset für Moderatorenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllset für Moderatorenkoffer
Nachfüllset für Moderatorenkoffer
Nachfüllset für Moderatorenkoffer
Artikel-Nr.:
     C1196-11115IOK
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11115IOK
EAN/GTIN:
     4013695018003
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Nachfüllset Moderatorenkoffer

Komplette Nachfülleinheit für den magnetoplan Moderatorenkoffer (ohne Koffer):

  • 504 Kommunikationskarten, 200 x 100 mm, in 6 Farben sortiert
  • 200 Kommunikationskarten, Ø 100 mm, in 5 Farben sortiert
  • 150 Kommunikationskarten, Ø 140 mm, in 5 Farben sortiert
  • 150 Kommunikationskarten, Ø 190 mm, in 5 Farben sortiert
  • 200 Kommunikationskarten, Ø 190 mm x 110 mm, oval, in 5 Farben sortiert
  • 10 Board- und Flipchart-Marker, 6 x schwarz, 4 x rot
  • 4 Jumbo-Marker, je 1 x rot, grün, blau u. schwarz
  • 400 Pinnadeln
  • 1 Teleskop-Zeigestab
  • 2 Klebestifte
  • 1 Papierschere
  • 1 Cutter
  • 1 Klebefilm-Handabroller mit 1 Klebefilmrolle, 25 m x 19 mm
  • 1 Rolle Krepp-Klebeband, 50 m x 30 mm
  • 1200 Markierungspunkte, je 300 gelb, blau, grün u. rot
  • 1 Nadelkissen

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111152210
ab € 9,73*
Ähnlich
magnetoplan
1111562
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.