Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Design-Whiteboard CC, Größe 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-12403CC
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12403CC
EAN/GTIN:
     4013695013732
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Design-Whiteboard CC Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an:
  • Mit emaillierter, säureresistenter + kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität)
  • 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung)
  • Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar + trocken abwischbar
  • Verbundbauweise: eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung (äußerst Verwindungssteif und robust)
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale
  • Fast unsichtbare Tafelaufhängung
  • Inkl. Montagematerial.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,55*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,52*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,47*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,09*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,50*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.