Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1240689
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240689
EAN/GTIN:
     4013695026251
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
  • Design-Whiteboard SP, mobil
  • Freistehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung:
    • Magnethaftend, feucht und trocken abwischbar
    • magnetoplan bietet 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche (bei sachgemäßem Gebrauch)
    • Mit umlaufendem Aluminium-Rahmen
    • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
    • Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf
    • Solides Fahrgestell mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 davon feststellbar)
    • Inkl. Ablageschale für Marker und Zubehör.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,55*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,52*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,47*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,09*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,50*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.