Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Design-Whiteboard SP, Größe 2400 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1241088
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241088
EAN/GTIN:
     4013695030678
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Design-Whiteboard SP Das Design-Whiteboard SP eignet sich als Schreib- und Memobaord. Zum Beschreiben und auch Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen, etc. mit Hilfe von Magneten:
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Eloxierter, umlaufender Aluminium-Rahmen für eine elegante Optik
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Mit speziallackierter Oberfläche (5 Jahre Garantie bei sachgemäßem Gebrauch)
  • Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar sowie trocken oder feucht gut abwischbar
  • Mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung, verhindert Wölbung der Tafel
  • Durchgehende Ablageleiste
  • Komplett mit Befestigungsmaterial.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,55*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,52*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,47*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,09*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,50*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.