Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"
Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"
Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"
Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"
Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"
Lumos LED-Schreibtischleuchte "Tropo"
Artikel-Nr.:
     C1196-4424900
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4424900
EAN/GTIN:
     4013695053578
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lumos LED-Schreibtischleuchte 'Tropo'

Licht lenkt unser Leben. Es schenkt uns Energie und beeinflusst durch seine spektrale Vielfalt unsere Wahrnehmung, unseren Tagesablauf und alles was uns umgibt. Mit den innovativen magnetoplan® Lumos LED-Schreibtischlampen in hochglänzendem Glossy-Weiß, können Sie sich durch unterschiedlich einstellbare Lichtfarben Ihre individuelle Lichtatmosphäre kreieren.

Entspannen Sie bei warmem, gelblich/orangem Wohlfühl-Licht, bestmögliche Farbwiedergabe erreichen Sie mit natürlichen Tageslicht oder genießen Sie eine anregende aufmerksamkeits-steigernde Lichtsituation mit eher kaltem, sachlichem Tages-Licht.  

  • Zusammenklappbare Schreibtischleuchte mit Standfuß

  • druckintensive Oberfläche für eine smarte Bedienung

  • 5 Dimmstufen

  • mattierte Lichtabdeckung für einen optimalen Augenschutz

  • stabile und haltbare Drehgelenke aus Edelstahl zum Einstellen des Winkels (90 Grad unten/180 Grad oben)

  • helle LEDs, lange Lebensdauer, umweltfreundlich und energiesparend

  • inkl. Leuchtmittel

  • Energieeffizienzklasse: A

Augenschutz durch weiches Licht

Durch die Nutzung innovativer LED-Platinen wird ein indirektes Licht zur Vermeidung eines Blendeffekts erzeugt. Das Licht wurde außerdem in vertikales Licht ausgerichtet, damit der Arbeitsplatz weich und hell ausgeleuchtet wird.

3 Farbtemperatur-Modi:

  • Kaltes Licht (Arbeits- und Lernmodus) 5000 - 5500 Kelvin

  • Warmes Licht (Entspannungsmodus) 2800 - 3300 Kelvin

  • Natürliches Licht (Lesemodus) 4000 – 4500 Kelvin

 

Technische Daten:

 

Tropo

Art.-Nr. 4424900

Anzahl der LEDs

14 Stk.

Energieeffizienzklasse

A

Lampenleistung

4 W

Energieverbrauch

5 W/Std.

Verbrauch in ausgeschaltetem Zustand, bei eingestecktem Netzteil

0,49 Watt/Stunde

Lebensdauer LED

über 35.000 Std.

Lichtausbeute lm/W

Lichtausbeute lm/W:

cold light = 50 lm 

warm light: 50 lm

cold & warm light: 50 lm

Lichtstrom (Im)

max. 201 lm

Lichtstärke

800 Lux/35 cm

Mindest-Farbwiedergabewert

> 70 Ra

Eingang

DC5 V, 1 A

USB-Anschluss

 

Farbtemperatur

2.800 – 5.500 K

3 Modi

Dimm-Stufen

5

Dimmstufe / Leuchtkraft

Kaltes Licht: 1/30 lm, 2/59 lm, 3/89 lm, 4/119 lm, 5/149 lm

 

Warmes Licht: 1/13 lm, 2/27 lm, 3/40 lm, 4/53 lm, 5/66 lm

 

Natürliches Licht: 1/40 lm, 2/80 lm, 3/121 lm, 4/161 lm, 5/201 lm

Druckintensive Bedienung

Drehbarkeit des Leuchtenkopfes

150 Grad

Neigbarkeit des Leuchtenkopfes

180 Grad

Maße Leuchtenkopf

4,8 x 26,3 cm (B x L

Material

ABS, PS

Gewicht

700 g

Größe geschlossen / offen

150 x 150 x 335 mm

150 x 150 x 545 mm

Durchmesser Leuchtenfuß

150 mm

Höhe der Arbeitsstellung

51 cm

Armlänge

51,5 cm

Kabellänge

152 cm

Garantie

2 Jahre

Leuchtmittel fest verbaut

Lieferumfang

LED-Schreibtischleuchte, Leuchtmittel, Netz Adapter, Bedienungsanleitung

 

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
4424700
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.