Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 20 mm, PA6, schwarz, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 20 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 20 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 20 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 20 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 20 mm, PA6, schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     5382E-621070
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01300
EAN/GTIN:
     4031026486505
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
  • Extreme Reißfestigkeit
  • Sehr guter Schutz vor Abrieb
  • Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen
  • Risikominderung von Ölstrahlverletzungen
  • Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299

Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird zum Beispiel zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt. HEGWS wird oft in Erdbaumaschinen-Schutzeinrichtungen oder bei starken mechanischen Vibrationen verwendet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 50m, Berstschutzschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Strumpf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 3,83*
€ 4,74*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 173,67*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 202,64*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 183,07*
€ 215,79*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 182,65*
€ 225,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 247,49*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.