Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 19 mm, PA6, schwarz, 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 19 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 19 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 19 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 19 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 19 mm, PA6, schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     C1197-170-01302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01302
EAN/GTIN:
     4031026486529
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
  • Extreme Reißfestigkeit
  • Sehr guter Schutz vor Abrieb
  • Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen
  • Risikominderung von Ölstrahlverletzungen
  • Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299

Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird zum Beispiel zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt. HEGWS wird oft in Erdbaumaschinen-Schutzeinrichtungen oder bei starken mechanischen Vibrationen verwendet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60 °C | 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 50m, Berstschutzschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Schutzschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 4,5892* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,66*
€ 322,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,31*
€ 319,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,50*
€ 308,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,82*
€ 291,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,46*
€ 273,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 228,10*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.