Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x25,40x76,20 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     721-01438118
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     550-14013
EAN/GTIN:
     4031026294247
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
  • Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
  • Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
  • Nachfüllpackungen erhältlich (REF)

RiteOn Starter Pack Dieses praktische Set ist die ideale Lösung, wenn Sie Kabel und Leitungen manuell kennzeichnen wollen. Nachfüll-PackungenDie Nachfüllpackungen für die RiteOn Dispenser sind in 3 Größen und 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Bereits vorhandene Dispenser können so einfach und schnell neu bestückt werden.Markierstifte T82 Die Markierstifte T82S-BK und T82R-RD sind für die dauerhafte Kennzeichnung manuell beschriftbarer Etiketten besonders geeignet. Die Tinte ist extrem schnell trocknend und in hohem Maß UV-beständig. Erhältlich sind die Stifte im 2er-Pack in den Farben Rot (T82R-RD) und Schwarz (T82S-BK).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
9.1 mm | 18.1 mm
Kabeldurchmesser:
9.1 mm | 18.1 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Tischetikettenspender, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, selbstlaminierende etiketten, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Spender, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Hellermann, HellermannTyton, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, RiteOn, RiteOn-Etikett, RiteOn-Etiketten, Schutzfolien im Spender, Tyton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 19,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 22,07*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,08*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,59*
€ 22,55*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,78*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,33* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 236,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.