Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6926709 Herst.-Nr.: 556-25007 EAN/GTIN: 4031026300078 |
| | |
|
| | |
| - UV-stabilisierte Kennzeichnungsschilder aus Polyurethan
- Besonders widerstandsfähiges und flexibles Material
- Für größere Kabelbündel und Leitungen
- Flammhemmendes Material
- Erhältlich in den Farben Weiß oder Gelb
- Sonderfarben auf Anfrage
- Selbstverlöschend
- Witterungsbeständig
- Abriebfest
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
TIPTAG PU sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder aus flammhemmendem Polyurethan. Sie sind geeignet für die Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen, bei denen eine dauerhaft lesbare und gegen UV-Licht beständige Beschriftung erforderlich ist. TIPTAG PU ist für den Einsatz in widriger Umgebung ideal. Die Kombination von TIPTAG PU-Kennzeichnungsschildern mit dem HellermannTyton TTRC+ Farbband ergibt eine außergewöhnliche Druckbeständigkeit und ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Das TTRC+ Farbband dringt dabei in die Oberfläche des TIPTAG PU ein. Dieser Tattoo-Effekt tritt in der Regel nach sieben Tagen Einwirkzeit auf. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 65.0 mm | Breite: | 15.0 mm | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Ausschilderung, bedruckbarer Kabelmarkierer, bedruckbarer Markierer, Beschilderung, Hinweisschild, Infoschild, Inventarkennzeichnung, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Leitungskennzeichnung, Leitungsmarkierer, Markierer, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schild, Thermotransfer, Thermotransfer-Kennzeichnung, TT-Drucker- Schild, Zeichen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 103,22* | € 129,11* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,44* | € 136,45* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 112,78* | € 136,46* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 112,97* | € 136,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 114,95* | € 138,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 190 Stück (ab € 0,54327* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|