Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0663686 Herst.-Nr.: 608-01200 EAN/GTIN: 5022660687631 |
| | |
|
| | |
| - Hochelastischer Chloroprenschlauch
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
- Auf Rolle verfügbar
Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen Hellermann Schläuche in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 1.2 mm | Farbe: | schwarz | Hitzebeständig: | nein | Strecktülle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, elektroinstallationsrohr 100m, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,76429* | € 0,97429* | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,7867* | € 1,0067* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,7991* | € 1,0191* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,8525* | € 1,0825* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,89* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 97,429* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|