Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Isolierschlauch 100m x 1.5mm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chloropren Isolierschlauch 100m x 1.5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 100m x 1.5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 100m x 1.5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-608-01201
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     608-01201
EAN/GTIN:
     5022660687648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
  • Hochelastischer Chloroprenschlauch
  • Dehnungsfaktor bis 500%
  • Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
  • Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
  • Auf Rolle verfügbar

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen Hellermann Schläuche in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,045*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-10001
ab € 72,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.