Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6236004011 Herst.-Nr.: 935-10028 EAN/GTIN: 5412386059414 |
| | |
|
| | |
| - Hohe Lösekraft durch natürliche Orangenterpene
- Breites Wirkspektrum
- Natürlicher Orangenduft
- Spart Zeit und schont den Untergrund
- Löst auch Teer und Klebstoffreste
- Angenehm zu verarbeiten
SOLVENT 50 - der hochwirksame Etikettenlöser durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen werden können, ohne Rückstände oder Kratzer auf dem Untergrund zu hinterlassen. Kein zeitraubendes Abkratzen! Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Etikettenentfernung | Funktion: | Klebstoffablösung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,12* | € 8,02* | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,01* | € 8,65* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,69* | € 8,74* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,81* | € 8,85* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,06* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|