Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, schwarz, 0,5m, Good Connecti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, schwarz, 0,5m, Good Connecti
Anschlusskabel High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, schwarz, 0,5m, Good Connecti
Artikel-Nr.:
     832-479155
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4514-005
EAN/GTIN:
     4014619527441
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI®-Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096x2160 Pixel (4K*2K) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24K vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Technische Spezifikation :

- Vergoldete 24K vergossene HDMI 19-Pin Stecker Typ A mit Kupferkontakten
- Unterstützt alle über HDMI übertragbaren Audio- und Videoformate
- HighSpeed mit Ethernet, 3D, CEC, ARC, HEC, HDCP, FullHD, Ultra HD, UHD
- Unterstützt Auflösungen 4K*2K bis 4096x2160 Pixel
- 24bit RGB, 36bit YUV, DeepColor bis 48bit RGB/YUV, x.v. Color, sYCC601, Adobe®RGB, Adobe®YCC601
- Netzwerkkanal bis 100MBit/s für TCP/IP, UPnP, DLNA, LiquidHD
- Kabeldurchmesser: 5,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Schirmung: Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,09*
€ 1,73*
3 Tage
11202
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,90*
2 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 3,10*
€ 4,70*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 6,48*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.