Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, schwarz, 0,75m, Good Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, schwarz, 0,75m, Good Connect
Anschlusskabel High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, vergoldete Stecker, schwarz, 0,75m, Good Connect
Artikel-Nr.:
     C1203-4514-007
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4514-007
EAN/GTIN:
     4014619354955
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Das HDMI®-Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096x2160 Pixel (4K*2K) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24K vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Technische Spezifikation :

- Vergoldete 24K vergossene HDMI 19-Pin Stecker Typ A mit Kupferkontakten
- Unterstützt alle über HDMI übertragbaren Audio- und Videoformate
- HighSpeed mit Ethernet, 3D, CEC, ARC, HEC, HDCP, FullHD, Ultra HD, UHD
- Unterstützt Auflösungen 4K*2K bis 4096x2160 Pixel
- 24bit RGB, 36bit YUV, DeepColor bis 48bit RGB/YUV, x.v. Color, sYCC601, Adobe®RGB, Adobe®YCC601
- Netzwerkkanal bis 100MBit/s für TCP/IP, UPnP, DLNA, LiquidHD
- Kabeldurchmesser: 5,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Schirmung: Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 0,75 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.