Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 0,5m, Good Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 0,5m, Good Connec
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 0,5m, Good Connec
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 0,5m, Good Connec
Artikel-Nr.:
     C1203-4520-005
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4520-005
EAN/GTIN:
     4014619710188
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI 2.0b Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s.

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: CCS
- Mantelwerkstoff: PVC
- Außendurchmesser: 6 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.