Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K UHD-2 / 4K UHD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K UHD-2 / 4K UHD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Conn
Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K UHD-2 / 4K UHD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Conn
Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel, 8K UHD-2 / 4K UHD, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 3m, Good Conn
Artikel-Nr.:
     C1203-4521-030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4521-030
EAN/GTIN:
     4014619557264
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a good con...
hdmi kabel sonstige
Das Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit dreifacher Kabelschirmung und Steckern mit vergoldeten Kupferkontakten.

HDMI 2.1 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz
Dieses hochwertig verarbeitete HDMI-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 48 Gbit/s Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC) und erfüllt alle Anforderungen des HDMI 2.1 Standards. Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses dreifach geschirmten HDMI-Kabels bestehen aus Kupfer (CU). Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 7680*4320 @30Hz - 4:4:4 Color
- 7680*4320 @60Hz – DSC aktiviert

Weitere Features:
- Enhanced Audio Return Channel (eARC)
- Variable Refresh Rate (VRR)
- Quick Media Switching (QMS)
- Quick Frame Transport (QFT)
- Auto Low Latency Mode (ALLM)
- Dynamic HDR Metadata (SMPTE ST 2094)

Technische Daten:

- HDMI 2.1 Unterstützung, abwärtskompatibel zu HDMI 2.0 und älteren Versionen
- Unterstützt 8K / UHD-2 bei einer Frequenz von 60Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
- Datenrate: max. 38,4 Gbit/s (48 Gbit/s abzgl. des Overheads durch Codierung)
- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten
- Leiterquerschnitt: AWG 28/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff: PVC
- Außendurchmesser: 6 mm +/- 0,2 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.