Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI® 2.0, 4K / UHD @60Hz, AKTIV (Redmere Chipsatz), vergoldete Stecker und Kupferkon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI® 2.0, 4K / UHD @60Hz, AKTIV (Redmere Chipsatz), vergoldete Stecker und Kupferkon
Anschlusskabel HDMI® 2.0, 4K / UHD @60Hz, AKTIV (Redmere Chipsatz), vergoldete Stecker und Kupferkon
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0007
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0007
EAN/GTIN:
     4014619722679
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI® 2.0 Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Aktives HDMI Kabel
Im HDMI-Stecker befindet sich ein kleiner Chip (Redmere-Chipsatz). Dieser Chip verstärkt das Bildsignal, somit entstehen über lange Kabeldistanzen keine Qualitätsverluste.

Auflösungen bis zu 4K / UHD
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der dreifach geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Technische Daten:

- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten beidseitig
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Leiterquerschnitt: AWG26 und AWG28
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer
- 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie, Folien Paarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 10 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.