Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1m,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1m,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1m,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU, schwarz, 1m,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0136
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0136
EAN/GTIN:
     4014619510986
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI 2.0b Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der dreifach geschirmte Leiter besteht aus sauerstofffreiem Kupfer. Dies ermöglicht eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker im Inneren zusätzlich mit einer verzinnten Metallplatte geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten
- HDMI Stecker mit PVC Molding und verzinnter Metallplatte im Inneren
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU/OFC)
- Mantelwerkstoff: PVC
- Außendurchmesser: 6 mm +/- 0,2 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.