Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, PREMIUM zertifiziert, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, CU,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0138
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0138
EAN/GTIN:
     4014619556502
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Das Premium zertifizierte HDMI Kabel von Good Connections® ist ein von der „HDMI Licensing LL“ getestetes und zertifiziertes HDMI Kabel, welches die HDMI 2.0b Spezifikation mit hoher Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s unterstützt.

Premium Zertifizierungsprogramm
Aktuelle Wiedergabe- und Endgeräte sind mit immer leistungsstärkeren digitalen Audio- und Videofunktionen ausgestattet. Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Nutzung dieser Funktionen stellt dabei das verwendete HDMI Kabel dar.

Um den Anwendern eine Sicherheit bei der Auswahl des richtigen HDMI Kabels zu bieten, hat die für HDMI Spezifikationen zuständige Lizenzstelle „HDMI Licensing LL“ im Rahmen ihres „Premium Cable Certification Program“ das offizielle HDMI Premium Label eingeführt. Um dieses Label verliehen zu bekommen, muss das HDMI Kabel hohe Vorgaben erfüllen:

- Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
- Bandbreite bis 18 Gbit/s und EMI getestet
- Erweiterter Kontrastumfang (High Dynamic Range HDR)
- Erweiterte Farbtiefe BT.2020
- 3D Tonformate wie bspw. Dolby Atmos

Um als Hersteller für die Vergabe des Premium Labels von der zuständigen Lizenzstelle zugelassen zu werden, muss nicht nur das Kabel diese hohen Anforderungen meistern, sondern es werden auch hohe Qualitätsstandards an die Produktionsausstattung und Testmöglichkeiten des Herstellers gesetzt. Die Echtheit der Zertifizierung kann über den auf der Verpackung angebrachten QR-Code verifiziert werden. Scannen Sie den QR-Code mit Hilfe der offiziellen App* und erhalten Sie sofort eine Bestätigung der Echtheit und zusätzliche Produktinformationen.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der dreifach geschirmte Leiter besteht aus sauerstofffreiem Kupfer. Dies ermöglicht eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker im Inneren zusätzlich mit einer verzinnten Metallplatte geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten
- HDMI Stecker mit PVC Molding und verzinnter Metallplatte im Inneren
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU/OFC)
- Mantelwerkstoff: PVC
- Außendurchmesser: 6 mm +/- 0,2 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m

*HDMI Premium Cable von HDMI Licensing Administrator, Inc. (Verfügbar für Android und iOS)
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.