Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulüfter 120x120x38 mm, Metallausführung, inkl. Lüftergitter und 1,8m Schutzkontakt-Anschlusskab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulüfter 120x120x38 mm, Metallausführung, inkl. Lüftergitter und 1,8m Schutzkontakt-Anschlusskab
Einbaulüfter 120x120x38 mm, Metallausführung, inkl. Lüftergitter und 1,8m Schutzkontakt-Anschlusskab
Einbaulüfter 120x120x38 mm, Metallausführung, inkl. Lüftergitter und 1,8m Schutzkontakt-Anschlusskab
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0102
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0102
EAN/GTIN:
     4014619725878
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Lüftergitter
Rack Zubehör
rack zubehör
Der 120 mm Einbaulüfter mit Schutzkontakt-Anschlusskabel und robustem Metallgehäuse eignet sich für den nachträglichen Einbau in die Good Connections® Wandgehäuse GC-R0001 bis GC-R0007 und GC-R0100 bis GC-R0103 sowie alle gängigen 10“ und 19“ Wandgehäuse, die über eine entsprechende Aussparung (Lochabstand Mitte/Mitte = 105 mm) verfügen. Das bereits vormontierte Lüftergitter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in die Lüfterblätter.

Technische Spezifikation:

- 120 mm Einbaulüfter inkl. Lüftergitter
- Metallausführung
- Drehzahl einstellbar: Nein
- Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gewinkelt)
- Länge Zuleitung: 1,8 m
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Abmessungen exkl. Lüftergitter: 120x120x38 mm
- Abmessungen inkl. Lüftergitter: 120x120x43 mm
- Lieferumfang: 120 mm Einbaulüfter inkl. Lüftergitter, 4x Schraube, 4x Mutter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.