Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-978205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     978205
EAN/GTIN:
     4005887537102
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
200 mm. Für Rohre bis 26 mm. Beidseitig geführtes Messer. Für höchste Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Rund:
26
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
FRANKREICH
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, vbw kunststoffrohrschere, abstech- und anfasgerät, Kunststoffrohrschere, rot lackiert, 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494005
ab € 163,23*
Ähnlich
VBW
978155
ab € 45,50*
Ähnlich
VBW
140310
ab € 18,69*
Ähnlich
VBW
140205
ab € 15,14*
Ähnlich
VBW
140110
ab € 22,87*
Ähnlich
VBW
87497025
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.