Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello-Traverse eingefahren
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
Seilzugleiter Seil Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-021318
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405213180
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,09*
€ 758,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,90*
€ 734,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,20*
€ 720,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,59*
€ 699,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.