Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Arbeitsdiele klappbar 1730 x 285 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ML Arbeitsdiele klappbar Plattformlänge 1740mm
ML Arbeitsdiele klappbar Plattformlänge 1740mm
ML-Arbeitsdiele klappbar
ML Arbeitsdiele klappbar 0,5m Anwendung
ML Arbeitsdiele klappbar 0,5m Anwendung
Arbeitsdiele in Verwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-030409
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405304093
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
  • Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
  • Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße
  • Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
  • Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium-Warzenblech
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Sprossenabstand 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.