Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Klappleiter 2-teilig 2x4 Sprossen als Anlegeleiter
Klappl. 2-tlg m.nivello-Trav 2x8 Spr Anw m. Tritt
Klappl. 2-tlg m.nivello-Trav als Anlegel. m. Tritt
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-032208
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405322080
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Klappleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.