Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse eingefahren
Schiebeleiter GFK 2-tlg 2x10 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Artikel-Nr.:
     C1224-036110
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405361102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaserleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
günzburger steigtechnik seilzugleit...
  • Sprossen-Schiebeleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Beschläge Stahl verzinkt
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
  • Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: seilzugleiter, schiebeleiter 3,10 m, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Schiebeleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern, Elektrikerleitern, Elektrikerleiter, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,65*
€ 858,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,27*
€ 842,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,22*
€ 816,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 64,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,105*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.