Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter LKW 5 Stufen, inkl. Magnet-Montagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter LKW
Stufen-Anlegeleiter LKW
Artikel-Nr.:
     C1224-040340
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405403406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit optionalem Einsteckteil flexibel erweiterbar
  • Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer
  • Inklusive Leiterkopfsicherung mit Magneten mit hoher Haftkraft (2 x 68 kg)
  • Mit und ohne ausziehbaren Handlauf (Länge 1,12 m) erhältlich
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausstiegsholm Leiter, Ausstiegsholm für Leitern, Leiternausstiegsholm, LKW-Bausätze, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Anhänger-Zugang, Trailer-Zugänge, Anhänger-Zugänge, Anhängerleiter, Anhängerleitern, Auflieger-Leiter, Auflieger-Leitern, Ladeflächenleiter, Ladeflächenleitern, Ladeflächenzugang, Ladeflächenzugänge, Lastwagenleiter, Lastwagenleitern, LKW-Leiter, LKW-Leitern, Trailer-Zugang
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.