Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter LKW 5 Stufen, inkl. Magnet-Montagesatz inkl. Ausstiegsholm r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter LKW mit Ausstiegsholm rechts
Stufen-Anlegeleiter LKW mit Ausstiegsholm rechts
Stufen-Anlegeleiter LKW mit Ausstiegsholm
Artikel-Nr.:
     C1224-040342
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405403420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit optionalem Einsteckteil flexibel erweiterbar
  • Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer
  • Inklusive Leiterkopfsicherung mit Magneten mit hoher Haftkraft (2 x 68 kg)
  • Mit und ohne ausziehbaren Handlauf (Länge 1,12 m) erhältlich
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: LKW-Bausätze, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen-anlegeleiter 5 sprossen, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter munk, Anhänger-Zugang, Trailer-Zugänge, Anhänger-Zugänge, Anhängerleiter, Anhängerleitern, Auflieger-Leiter, Auflieger-Leitern, Ladeflächenleiter, Ladeflächenleitern, Ladeflächenzugang, Ladeflächenzugänge, Lastwagenleiter, Lastwagenleitern, LKW-Leiter, LKW-Leitern, Trailer-Zugang
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,33*
€ 302,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.