Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Seilzugleiter 2-tlg. mit nivello® Traverse
Stufen-Seilzugleiter 2-tlg. mit nivello® Traverse
Stufen-Seilzugleiter 2-tlg. mit nivello® Traverse
Stufen-Seilzugleiter 2-tlg. mit nivello® Traverse
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse 2x12 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-040684
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405406841
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Nach DIN EN 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Beschlagteile aus verzinktem Stahl
  • Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken
  • Nachrüstsatz ‘roll-bar’ für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Achtung! Alle Zubehör-Anbauteile wie Handläufe oder Ausstiegsholme können erst an die Leiter montiert werden, wenn die Leiter im Anlegezustand steht und nicht mehr aus -oder eingefahren wird.
  • Montage von Haken nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, alu-anlegeleiter länge 6,40m, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,29*
€ 1.009,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,27*
€ 1.009,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,51*
€ 977,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,14*
€ 936,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 770,92*
€ 917,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,61*
€ 875,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 64,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 96,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 96,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.