Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen
Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit mit Handlauf und Ausstiegsholm
Artikel-Nr.:
     C1224-040695
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405406957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Nach DIN EN 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • Werkzeuglose Montage von 2 Handläufen (030297) mittels ergonomischen Sterngriff
  • Werkzeuglose Montage von 1 Ausstiegsholm (019238) mittels ergonomischen Sterngriff
  • Beschlagteile aus verzinktem Stahl
  • Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken
  • Nachrüstsatz ‘roll-bar’ für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Achtung! Alle Zubehör-Anbauteile wie Handläufe oder Ausstiegsholme können erst an die Leiter montiert werden, wenn die Leiter im Anlegezustand steht und nicht mehr aus -oder eingefahren wird.
  • Montage von Haken nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Ausstiegsholm Leiter, Ausstiegsholm für Leitern, Leiternausstiegsholm, Seilzugleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, seilzugleiter 2 x 12 sprossen, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,63*
€ 1.514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,08*
€ 1.512,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,63*
€ 1.444,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,76*
€ 1.394,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,03*
€ 1.320,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.